STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - sensIQEVO KNX V3 180 SE/KA AN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - antrasiitti

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841059538

Sähkönumero

2604512

Toimittajan tuotenumero

059538

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

antrasiitti

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

300...300 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

255 min

Leveys:

113 mm

Korkeus:

144 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

sensIQ KNX antrasiitti PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toim.kulma 300°, av.kulma 180°. 3 eri suuntaan säädettävä toim.etäisyys, max. 20 m. IP54. Pinta-asennus seinä/katto/kulma, max 5 m (sis. kulmapidikkeen ja kaukosäätimen RC9).

300° infrapunaliiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Pinta-asennus kattoon, seinään tai kulmaan. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetäisyys on asetettavissa yksilöllisesti enintään 2–20 m:iin. Asennus enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan