STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 15KG KUUMALIIMA

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 15KG KUUMALIIMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nettopaino:

15000 g

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nettopaino - 15000 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841047207

Sähkönumero

6005003

Toimittajan tuotenumero

S047207

Tukkuerä

1

Nettopaino:

15000 g

STEINEL Liimapuikot Ultra Power, Ø 11mm/15kg



STEINEL Liimapuikot Ultra Power, Ø 11mm/15kg. Hyvin tehokas, yleiskäyttöinen kuumaliima. 600kpl/pakkaus.