STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 1KG (40kpl) KUUMALIIMA

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 1KG (40kpl) KUUMALIIMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nettopaino:

1000 g

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nettopaino - 1000 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841046910

Sähkönumero

6005002

Toimittajan tuotenumero

S046910

Tukkuerä

1

Nettopaino:

1000 g

STEINEL Liimapuikot Ultra Power, Ø 11mm/1kg

STEINEL Liimapuikot Ultra Power, Ø 11mm/1kg. Hyvin tehokas, yleiskäyttöinen kuumaliima. 40kpl/pakkaus.