STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 250G KUUMALIIMA

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL PROFESSIONAL - Liima STEINEL - 11MM 250G KUUMALIIMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nettopaino:

250 g

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nettopaino - 250 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841006761

Sähkönumero

6005001

Toimittajan tuotenumero

S006761

Tukkuerä

1

Nettopaino:

250 g

STEINEL Liimapuikot Ultra Power Ø 11mm/250g



STEINEL Liimapuikot Ultra Power Ø 11mm/250g. Hyvin tehokas, yleiskäyttöinen kuumaliima. 10kpl/pakkaus.