STEINEL PROFESSIONAL - HF-Tunnistin uppo 360ast. - HF 360 COM1 2000W IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841002800
Sähkönumero
2604024
Toimittajan tuotenumero
002800
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
30 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (HF) soveltuvat vain sisätilojen liiketunnistukseen. HF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien ja aulatilojen liiketunnistukseen. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. julkisten WC-tilojen eriöiden valvonnassa, mutta ominaisuus voi myös aiheuttaa ”vääriä kytkentöjä” kevytrakenteisten seinien takaa. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


