STEINEL PROFESSIONAL - HF-Tunnistin uppo 360ast. - HF 360 DALI 2-kanav.IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841002817
Sähkönumero
2604029
Toimittajan tuotenumero
002817
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
140...140 °
Kytkentäteho:
2000 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (HF) soveltuvat vain sisätilojen liiketunnistukseen. HF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien ja aulatilojen liiketunnistukseen. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. julkisten WC-tilojen eriöiden valvonnassa, mutta ominaisuus voi myös aiheuttaa ”vääriä kytkentöjä” kevytrakenteisten seinien takaa. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


