STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistin - HPD 2 KNX 110 IP20 SE VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841033200

Sähkönumero

2604412

Toimittajan tuotenumero

033200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

110...110 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

86 mm

Korkeus:

156 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

110...110 °

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HPD2 KNX valkoinen optinen henkilötunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 110°, avauskulma 110°. Tunnistusetäisyys max. 10 m. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus 2,3-6 m. IP20, suojausluokka III. HPD2 -läsnäolotunnistimet hyödyntävät kamerateknologiaa, laskentatehoa ja algoritmia, joka tunnistaa valvonta-alueella olevan ihmishahmon vyötäröstä päälakeen. Ihmisen tunnistamiseen ei tarvita liikettä lainkaan. HPD2 tunnistaa valvonta-alueella olevien ihmisten läsnäolon tarkasti ja laskee lisäksi näiden lukumäärän. Valvonta-alueen sisään voidaan myös muodostaa useita erikseen rajattuja alueita, joiden sisällä olevien ihmisten lukumäärää analysoidaan. Tunnistin ei tallenna eikä käsittele kasvodataa. HPD2 -teknologia tarjoaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia palvelukokemuksen kehittämiseen, tilojen käyttöasteen mittaukseen, työpistehallintaan ja viihtyisyyden parantamiseen. Esimerkiksi tavanomaisilla hiilidioksidiantureilla ilmanvaihto reagoi jo kohonneeseen CO2-tasoon. HPD2:n avulla ilmanvaihtoa voi ohjata ennakoivasti tietyn henkilömäärän ylityttyä tilassa.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan