STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin 140ast.valk. - IS140-2

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841608910

Sähkönumero

2604005

Toimittajan tuotenumero

608910

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

14 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

35 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

140...140 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

86 mm

Korkeus:

82 mm

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

14 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

8 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

180...180 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

90...90 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

144

Enimmäislähtövirta:

120 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IS 140-2 AP valkoinen PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 140°, avauskulma 40°. Tunnistusetäisyys max. 14 m. Max. 1000 W, IP54. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus 1,8-3 m. Liike kytkee valon tai jonkin muun toiminnon. Lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Laitteeseen asennettu pyrosähköinen infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkymättömän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin liitetty sähkölaite kytkeytyy. Erilaiset esteet (esim. seinä, lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo kytkeydy.