STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - HF3360 SQ AP DALI2 360 IP54 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841057312
Sähkönumero
2604462
Toimittajan tuotenumero
057312
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
360° suurtaajuusliiketunnistin sisätiloihin. Pinta-asennus kattoon, seinään tai kulmaan max. 4 m korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta.
Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD ja KNX. Pinta- ja uppoasennus, pyöreitä ja kulmikkaita malleja.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


