STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS345 RO DALI 180 IP54 UKA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841033873
Sähkönumero
2604356
Toimittajan tuotenumero
033873
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
11.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
11.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
280
Ohjausvirta:
60 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
124 mm
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
26 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


