STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisi XSOLAR -sarja - XSOLAR GL-S LED1.2W 4K150lm AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valaisimen tehokkuus - 125 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841085681
Sähkönumero
4525100
Toimittajan tuotenumero
085681
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
125 lm/W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
1178 mm
Valaisintyyppi:
Stele
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu lampputeholle:
1.2...1.2 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
ei ole
Leveys:
194 mm
Pituus:
188 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
III
Napojen lukumäärä:
2
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Jalustalla oleva tunnistinvalaisin.
Piha-alueiden ja sisäänkäyntien hyvä valaistus lisää turvallisuuden tunnetta.
Aurinkokennovalaisimiemme jalustallinen malli on sekä tehokas että kaunis. Voit valita korkeudeltaan parhaiten sopivan jalustan ja valaista kirkkaalla LED-valolla jopa 20 neliömetrin kokoisen alueen. Täysin ilman energiakustannuksia. LED-valolähteen polttoikä on 50 000 tuntia.
3 eri korkeutta:
- 45 cm
- 63 cm
- 100 cm
Materiaali: alumiinia
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


