STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin - L 10 S IP44 15W/E27 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pituus - 224 mm
Liiketunnistin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841084769
Sähkönumero
4525282
Toimittajan tuotenumero
084769
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Pituus:
224 mm
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
175 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
255 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
15...15 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Steinel L 10 S musta tunnistinvalaisin ulkokäyttöön hyödyntää klassista muotoilua modernilla otteella. Valaisinkuvun yläosa on varustettu heijastimella, joka tehostaa valon jakautumista. Valonlähde on vaihdettavissa, enintään LED 15 W / E27 (ei sisälly pakkaukseen). Valaisimen PIR-tunnistimen avauskulma on 180° ja tunnistusetäisyys kohtisuoralle liikesuunnalle enintään n. 3,0 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään n. 7,5m. Tunnistusaluetta voidaan tarvittaessa rajata pakkaukseen sisältyvillä haitoilla. Kiinnitystarvikkeet sisältyvät pakkaukseen. Valon kytkeytymiskynnys (2-2000 lux) ja kytkentäaika (5 sek. – 60 min) ovat säädettävissä. Optimiasennuskorkeus on 2,5 m (suositellaan asennusta 2-3m). Usean valaisimen rinnankytkentä mahdollinen.


