Etusivu
Varastointi päättyy

STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin - L 690 LED V2 PMMA IP44 3K AN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.5 W

  • Valaisimen tehokkuus - 82.353 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841053000

Sähkönumero

4114969

Toimittajan tuotenumero

053000

Tukkuerä

053000

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

8.5 W

Valaisimen tehokkuus:

82.353 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

700 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

8.5...8.5 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.82

Leveys:

291 mm

Korkeus/syvyys:

303 mm

Pituus:

104 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. 8.7W, 753lm, alumiinirunko,antrasiitti