Etusivu

STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin - L 810 12.5WLED 612lm 3000K iHF

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9.8 W

  • Valaisimen tehokkuus - 69.286 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841671310

Sähkönumero

4525081

Toimittajan tuotenumero

671310

Tukkuerä

671310

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Järjestelmän enimmäisteho:

9.8 W

Valaisimen tehokkuus:

69.286 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

679 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

hopea

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Soveltuu lampputeholle:

9.8...9.8 W

Leveys:

230 mm

Korkeus/syvyys:

91 mm

Pituus:

145 mm

Kytkentätapa:

muu

Ulos asennettava suurtaajuustunnistinvalaisin. Valaisee ylös ja alas.IP44

Tuotetietoja
9,8 W power LEDit, 679lm, 3000K
Toimintakulma: 160 ast.
Toimintaetäisyyys: 1-5m.
Pehmyt valon kytkentä, 10% jatkuva perusvalo.
Kytkentäajan asetus: 5s - 15min
IP 44