STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin P -sarja - RSPRO LED P2 EM 4K IP54 1730lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15.4 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
261 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841058579
Sähkönumero
4114984
Toimittajan tuotenumero
058579
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15.4 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Pituus:
110 mm
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
320 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
15.4...15.4 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...30 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.96
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (HF) soveltuvat vain sisätilojen liiketunnistukseen. HF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien ja aulatilojen liiketunnistukseen. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. julkisten WC-tilojen eriöiden valvonnassa, mutta ominaisuus voi myös aiheuttaa ”vääriä kytkentöjä” kevytrakenteisten seinien takaa. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


