STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin Steinel - L1 60W/E27. IP44/II. IK07 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841650513
Sähkönumero
4111004
Toimittajan tuotenumero
650513
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
E27
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Valotunnistimella:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
60...60 W
Leveys:
110 mm
Korkeus/syvyys:
255 mm
Pituus:
120 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu


