STEINEL PROFESSIONAL - Valonsäädin - DUAL ROUND KNX V3 IP54 UKA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841058340

Sähkönumero

2604278

Toimittajan tuotenumero

058340

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Light Sensor Dual KNX round valkoinen valoisuudentunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Uppoasennus kattoon tai seinään, asennuskorkeus 2-4 m. Hämäräkytkin 2-1000 luksia. IP20.

Light Sensor Dual -valokenno-ohjain KNX-liitännällä mittaa suunnattua ja hajavaloa, tarkkailee anturin alapuolella olevia alueita ja mittaa huoneen kirkkautta.