Etusivu

STERA - Hylly - SLH400K Liukuhylly 600 1U 4p

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Hylly - SLH400K Liukuhylly 600 1U 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 480 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 25 mm

  • Syvyys - 500 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215388

Toimittajan tuotenumero

90030151

Tukkuerä

10

Leveys:

480 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

500 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Liukuhylly nelipiste 42kg 600 syvään kaappiin