STERA - Jalusta - STJK-ZJ K2 RAL 7037 HSV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 1050 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
84 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9754425
Toimittajan tuotenumero
90005263
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
360 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
1050 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Leveys:
1050 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
360 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
7037
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


