STERA - Jatkoskaappi 1 2006 - LVK48

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072151045

Sähkönumero

7215104

Toimittajan tuotenumero

90000907

Tukkuerä

5

Leveys:

600 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valokuitujen jatkoskotelo sisäkäyttöön. Seinäkiinnitys avainaukoilla. Läpiviennit sekä katossa että pohjassa. Läpiviennit on varustettu pölysuojilla, eikä erillisiä läpivientikumeja tarvita.



  • Kaapin ulkomitat K600 x L600 x S300
  • Mahdollisuus tuoda kaapelit sekä ylä- että alakautta
  • Sisääntulomoduuli täysin purettavissa. Kaapeli voidaan viedä kaapin läpi ehjänä, ja jatkoskoteloita voidaan pinota useita päällekkäin
  • Paikat 20 kuitujatkoslevylle
  • Irroitettavat sivu- ja takalevyt
  • Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
  • IP20

STERA -tuote

Tutustu STERA-sarjaan