STERA - Jatkoskaappi - EJKSISÄK0850 LC96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 490 mm
Korkeus - 670 mm
Syvyys - 270 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072151021
Sähkönumero
7215102
Toimittajan tuotenumero
90000757
Tukkuerä
5
Leveys:
490 mm
Korkeus:
670 mm
Syvyys:
270 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
LC96
Valokuitujen ristikytkentäkotelo ulkokäyttöön. Asennetaan K1-850 / 1200-jakokaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen optisen kytkentäkaapin sisään.
Valokuitujen ristikytkentäkotelo ulkokäyttöön. Asennetaan K1-850 / 1200-jakokaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen optisen kytkentäkaapin sisään.
- Kaapin ulkomitat K670 x L490 x S270
- LSA-rimat 4 x LC12- tai SC24-liitinpaneelille
- Kiinnikkeet 10 kuitujatkoslevyille
- Kaapeleiden läpiviennit 16 kaapelille
- Läpiviennit purettavissa kaapin etureunasta rivi kerrallaan
- Maadoituskiskot ja kaapeleiden kiinnityskiskot 16 kaapelille
- Avattavat kuituohjurit mahdollistavat siistin asennuksen
- Kiinnityssarja K1-850 / 1200 ulkojakokaappiin
- Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
- IP20
STERA -tuote
Tutustu STERA-sarjaan


