STERA - Jatkoskaappi - EJKSISÄK1850 LC288

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 670 mm

  • Leveys - 780 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072151014

Sähkönumero

7215101

Toimittajan tuotenumero

90000720

Tukkuerä

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

670 mm

Leveys:

780 mm

Syvyys:

260 mm

LC288 Valokuitujen ristikytkentäkotelo ulkokäyttöön. Asennetaan K1-jakokaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen optisen kytkentäkaapin sisään.



  • Kaapin ulkomitat K670 x L780 x S260
  • LSA-rimat 12 x LC12 tai SC24-liitinpaneeleille
  • Kiinnikkeet 20 kuitujatkoslevylle
  • Kaapeleiden läpiviennit 20 kaapelille
  • Läpiviennit purettavissa kaapin etureunasta rivi kerrallaan
  • Maadoituskiskot ja kaapeleiden kiinnityskiskot 20 kaapelille
  • Avattavat kuituohjurit mahdollistavat siistin asennuksen
  • Kiinnityssarja K1-850 / 1200 ulkojakokaappiin
  • Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
  • IP20

STERA -tuote

Tutustu STERA-sarjaan