STERA - Jatkoskaappi - Jatkoskaappi 720 mikroputket

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7220816

Toimittajan tuotenumero

90002989

Tukkuerä

1

Kotimaiset Stera mikrokaapit on tarkoitettu katujakokaappiensisäkaapeiksi. Sopii kaappeihin K0 ja K1 mukana kiinnityskiskot kaapinmukaan. Kaapin koko K670 x L400 x S270.



Mikrokuitujatkoskaappi 720
• Kaapin ulkomitat K670 x L490 x S250
• Kiinnityspaikat 12 jatkoslevylle
• Maadoitusliittimet 7 kpl
• Putkenpitimet 4 x 12 kpl, putkille 7/3.5
• Harjaläpiviennit pohjassa
• Etupiena irrotettavissa, jolloin kaapeleita ei tarvitse pujottaa
• Kuitukannakkeet 2 kpl
• Materiaalina kuumasinkitty pulverimaalattu teräslevy
• Kiinnitystarvikkeet K1 tai K0 kaappiin
• Sähkönumero 7220816
• IP20