STERA - Jatkoskaappi - UK288 12 levyp.

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 600 mm

  • Leveys - 290 mm

  • Syvyys - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072237978

Sähkönumero

7223797

Toimittajan tuotenumero

90001811

Tukkuerä

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

600 mm

Leveys:

290 mm

Syvyys:

270 mm

UK288 Valokuitujen jatkoskotelo ulkokäyttöön. Voidaan asentaa esim K1/K0 jatkoskaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen jatkoskaapin sisälle.



  • Kaapin ulkomitat K600 x L290 x S270
  • Kiinnikkeet 12 jatkoslevylle
  • Kaapeleiden läpiviennit 20 kaapelille
  • Läpiviennit purettavissa kaapin etureunasta rivi kerrallaan
  • Maadoituskiskot ja kaapeleiden kiinnityskiskot 20 kaapelille
  • Kuituohjurit
  • Kiinnityssarja jakokaappiin
  • Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
  • IP20