STERA - Jatkoskaappi - UK480 20 levyp.

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 490 mm

  • Korkeus - 670 mm

  • Syvyys - 270 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072151038

Sähkönumero

7215103

Toimittajan tuotenumero

90000775

Tukkuerä

5

Leveys:

490 mm

Korkeus:

670 mm

Syvyys:

270 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

UK480 Valokuitujen jatkoskotelo ulkokäyttöön. Voidaan asentaa esim. K1 jatkoskaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen optisen kytkentäkaapin sisään.



  • Kaapin ulkomitat K670 x L490 x S270
  • Kiinnikkeet 20 kuitujatkoslevylle
  • Kaapeleiden läpiviennit 16 kaapelille
  • Läpiviennit purettavissa kaapin etureunasta rivi kerrallaan
  • Maadoituskiskot ja kaapeleiden kiinnityskiskot 16 kaapelille
  • Avattavat kuituohjurit mahdollistavat siistin asennuksen
  • Kiinnityssarja K1-850 / 1200 ulkojakokaappiin
  • Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
  • IP20

STERA -tuote

Tutustu STERA-sarjaan