Etusivu

STERA - Kaapelijakokaappi ALJ-K 1 L-K - K1 1200 RAL7008 VI L-K

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaapelijakokaappi ALJ-K 1 L-K - K1 1200 RAL7008 VI L-K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9705018

Toimittajan tuotenumero

9705018

Tukkuerä

3

Korkeus:

1200 mm