STERA - Kaapelijakokaappi - EJK0850/ETJ0600/MKHK RAL 7037

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennus - jalusta (maa-asennus)

  • Kaapin IP-luokka - IP34

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5436027

Toimittajan tuotenumero

90006166

Tukkuerä

1

Asennus:

jalusta (maa-asennus)

Kaapin IP-luokka:

IP34

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1850 mm

Syvyys:

360 mm

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7037

Kiskolla:

ei

Sisältää liittimet:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Kaapeliverkon jatkoskaappi teräsjalustalla, RAL 7037

Stera Technologies kaapelijakokaappi perinteisen kaapeliverkon haaroitukselle.

Sisältö:
  • EJK0850 K0/850 jauhemaalattu kuumasinkitystä teräksestä valmistettu ulkokaappi varustettuna kolmiokaralukolla RAL 7037
  • ETJ0600 0-600 jauhemaalattu teräsjalusta RAL 7037
  • Perinteisen kaapeliverkon jatkoskaappi kuumasinkitystä teräksestä
Ulkokaappiin on mahdollista vaihtaa Abloy lukitus. HUOM! paketti ei sisällä kuitujatkoslevyjä, vaan ne on hankittava erikseen.