STERA - Kaapelijakokaappi - EJK0850/ETJ0600/MKJK RAL 7037

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5436021
Toimittajan tuotenumero
90006164
Tukkuerä
1
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1850 mm
Syvyys:
360 mm
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7037
Kiskolla:
ei
Sisältää liittimet:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Mikrokanavaverkon jatkoskaappi teräsjalustalla, RAL 7037
Stera Technologies kaapelijakokaappi mikrokanavaverkon haaroitukselle.
Sisältö:
Stera Technologies kaapelijakokaappi mikrokanavaverkon haaroitukselle.
Sisältö:
- EJK0850 K0/850 jauhemaalattu kuumasinkitystä teräksestä valmistettu ulkokaappi varustettuna kolmiokaralukolla RAL 7037
- ETJ0600 0-600 jauhemaalattu teräsjalusta RAL 7037
- Mikrokuitujatkoskaappi kuumasinkitystä teräksestä,


