STERA - Kaappirunko 2000x600x600 mobi - STEKR2060DNA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 600 mm
Ovien lukumäärä - 0
Ilmanvaihto - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9731401
Toimittajan tuotenumero
9731401
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
600 mm
Ovien lukumäärä:
0
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Rakenne: 19 kiskot edessä, maadoituskisko, kaap.silmukat 10 kpl, säätöjalat, 10x4 korimutteri + ruuvi M6, vaakaohjainpan 3 kpl ,LSA Plus asennusr 30 par. 1U 19, erotusrima 2/10 2 kpl, merkintätarvike 2/10 2 kpl, kaapelivyyhdin kannake.
EsitePDF


