STERA - Kaappitarvike - SLJ1086 Sokkeli 100x800x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Leveys - 800 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7215392
Toimittajan tuotenumero
90000177
Tukkuerä
5
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Sokkeli 600x800x100


