Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP06U räkkikiskopari 6U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP06U räkkikiskopari 6U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 6

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 296 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215285

Toimittajan tuotenumero

90001252

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

6

Materiaali:

teräs

Pituus:

296 mm

Rack kiskopari 6U 297mm