Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP10U räkkikiskopari 10U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP10U räkkikiskopari 10U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 10

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 470 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215284

Toimittajan tuotenumero

90001250

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

10

Materiaali:

teräs

Pituus:

470 mm

Rack kiskopari 10U 450mm