Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP12U räkkikiskopari 12U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP12U räkkikiskopari 12U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 12

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 540 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215283

Toimittajan tuotenumero

90001278

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

12

Materiaali:

teräs

Pituus:

540 mm

Rack kiskopari 12U 570mm