Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP16U räkkikiskopari 16U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP16U räkkikiskopari 16U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 16

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 740 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215282

Toimittajan tuotenumero

90001279

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

740 mm

Rack kiskopari 16U 740mm