Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP25U räkkikiskopari 25U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP25U räkkikiskopari 25U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 25

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215281

Toimittajan tuotenumero

90001255

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

25

Materiaali:

teräs

Pituus:

1140 mm

Rack kiskopari 25U 1150mm