Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP32U räkkikiskopari 32U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP32U räkkikiskopari 32U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 32

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1470 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215280

Toimittajan tuotenumero

7215280

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

32

Materiaali:

teräs

Pituus:

1470 mm

Rack kiskopari 32U 1470mm