Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP37U räkkikiskopari 37U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP37U räkkikiskopari 37U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 37

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1670 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215279

Toimittajan tuotenumero

7215279

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

37

Materiaali:

teräs

Pituus:

1670 mm

Rack kiskopari 37U 1670mm