Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP42U räkkikiskopari 42U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP42U räkkikiskopari 42U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 42

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1870 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215278

Toimittajan tuotenumero

90001258

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

42

Materiaali:

teräs

Pituus:

1870 mm

Rack kiskopari 42U 1870mm