Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SLRP47U räkkikiskopari 47U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SLRP47U räkkikiskopari 47U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 19"

  • Laiterivien määrä - 47

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2093 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7223796

Toimittajan tuotenumero

7223796

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

19"

Laiterivien määrä:

47

Materiaali:

teräs

Pituus:

2093 mm

Rack kiskopari 47U 2093 mm