Etusivu

STERA - Kaappitarvike - SSTS400 Sankarautapari 400mm

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Kaappitarvike - SSTS400 Sankarautapari 400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - 482,6 mm (19") kulmakannatin

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215287

Toimittajan tuotenumero

90001505

Tukkuerä

75

Materiaali:

teräs

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

482,6 mm (19") kulmakannatin

Syvyys:

400 mm

Sankarauta L510xS400mm