Etusivu

STERA - Katto 60x60 läpiviennillä - KATTO66

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Katto 60x60 läpiviennillä - KATTO66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Kaapelin läpivienti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9731403

Toimittajan tuotenumero

9731403

Tukkuerä

0

Leveys:

600 mm

Syvyys:

600 mm

Kaapelin läpivienti:

kyllä