Etusivu

STERA - Lattiateline - SLT36U Lattiateline 36U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Lattiateline - SLT36U Lattiateline 36U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 1700 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215273

Toimittajan tuotenumero

7215273

Tukkuerä

20

Leveys:

500 mm

Korkeus:

1700 mm

Syvyys:

600 mm

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Lattiateline 36U vapaasti seisova, osina