Etusivu

STERA - NOSTOKORVAKE - NOSTOKORVA KS2

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - NOSTOKORVAKE - NOSTOKORVA KS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Väri - harmaa

  • Kiskon IP-luokka - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754420

Toimittajan tuotenumero

90001767

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

harmaa

Kiskon IP-luokka:

IP00

Nostokorvake STERA -jakokaappeihin