STERA - Ovipaketti 2000 - SPKT2060
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - lukollinen ovi
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
161 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9731406
Toimittajan tuotenumero
9731406
Tukkuerä
0
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
EsitePDF


