STERA - Peitelevy - PEP001U2U4U8U

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Peitelevy - PEP001U2U4U8U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7220831

Toimittajan tuotenumero

90003960

Tukkuerä

1

SOKKOPANEELISETTI 1U, 2U, 4U, 8U RAL9005



SOKKOPANEELISETTI väri musta RAL9005
sisältää:
1kpl 1U
1kpl 2U
1kpl 4U
1kpl 8U

+ LISÄVAR.RUUVIPUSSI KORIMUTTERI 4 KPL+ RUUVI M6 4 KPL, 7215359 (S5)