Varastointi päättyy

STERA - Pistorasiapaneeli - SPRP071U PR-paneeli 7xSchuko 3

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Pistorasiapaneeli - SPRP071U PR-paneeli 7xSchuko 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 3 m

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 7

  • Laiterivien määrä - 1

  • Vaihdettava - ei

  • Virtamittari - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215369

Toimittajan tuotenumero

90000006

Tukkuerä

90000006

Kaapelin pituus:

3 m

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

7

Laiterivien määrä:

1

Vaihdettava:

ei

Virtamittari:

ei

Asennusmitta:

19"

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Sähköisen liitännän tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Sisältää näytön:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Pistorasiakisko 45 ast 7-os 3m johto