STERA - Powerbox 5U N 5G - DC-DC-keskus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7220827
Toimittajan tuotenumero
90004224
Tukkuerä
1
Powerbox 19" 5U 5G (9x32A, 4x32A, 1x32A+2x16A+2x10A
Powerbox 5U / 5G verkkoon, 4 syöttöä
3 varokeryhmää
ryhmä 1. 9 x 32 A
ryhmä 2. 4 x 32 A
ryhmä 3. 1 x 32 A + 2x16A + 2x10A
Powerbox 5U / 5G verkkoon, 4 syöttöä
3 varokeryhmää
ryhmä 1. 9 x 32 A
ryhmä 2. 4 x 32 A
ryhmä 3. 1 x 32 A + 2x16A + 2x10A


