STERA - Seinäkaappi - SPS320683 SK 600x600x600 LT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 12
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7215265
Toimittajan tuotenumero
90000435
Tukkuerä
5
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
12
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP32