STERA - Sisäkaappi - AJK sisäkaappi 19 ODF

Stera Technologies Oy
KopioiKopioi
STERA - Sisäkaappi - AJK sisäkaappi 19  ODF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 1025 mm

  • Leveys - 770 mm

  • Syvyys - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754386

Toimittajan tuotenumero

90001851

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

1025 mm

Leveys:

770 mm

Syvyys:

280 mm

19 ODF sisäkaappi



Aluejakamo valokuitujen jatkamiseen ja ristikytkentään. Voidaan asentaa esimerkiksi K1/1200 jakokaapin sisälle. Asennustapa estää kondenssiveden muodostumisen jatkoskaapin sisälle. Hyväksytty johtavien verkonrakentajien käyttöön.

Tärkeimmät ominaisuudet
  • Kaapin ulkomitat K1025 x L770 x S280
  • Kiinnikkeet 12 jatkoslevylle
  • Paneeleille 12U asennustilaa
  • Kaapeleiden läpiviennit 15 kaapelille
    Läpiviennit purettavissa kaapin etureunasta rivi kerrallaan
  • Mukana toimitetaan 1 x M40 + 14 x M32 holkkitiivisteläpivientejä sekä kalvotiivisteläpivientejä
  • Maadoituskiskot ja kaapeleiden kiinnityskiskot 17 kaapelille
  • Kuituohjurit
  • Kiinnityssarja jakokaappiin
  • 90001851
  • Materiaalina pulverimaalattu teräspelti
  • Pikakiinnitteiset ovet
  • IP20