STERA - Kaapelijakokaappi - EJK0850/ETJ0600/MKHK RAL 7008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1850 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5436026
Toimittajan tuotenumero
90006167
Tukkuerä
1
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1850 mm
Syvyys:
360 mm
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
vihreä
RAL-numero:
7008
Kiskolla:
ei
Sisältää liittimet:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Kaapeliverkon jatkoskaappi teräsjalustalla, RAL 7008 Stera Technologies kaapelijakokaappi perinteisen kaapeliverkon haaroitukselle.
Sisältö:
Sisältö:
- EJK0850 K0/850 jauhemaalattu kuumasinkitystä teräksestä valmistettu ulkokaappi varustettuna kolmiokaralukolla RAL 7008
- ETJ0600 0-600 jauhemaalattu teräsjalusta RAL 7008,
- Perinteisen kaapeliverkon jatkoskaappi kuumasinkitystä teräksestä


